Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Bürste iSolar 400 für 700-1000 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE63680920
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.368-092.0
EAN/GTIN:
     4054278667508
Suchbegriffe:
Bodenwäscher
Flächenreiniger
Terrassenreiniger
Kärcher-Zubehör
Die wasserbetriebene Scheibenbürste iSolar 400 ist für Hochdruckreiniger mit einer Wasserleistung von 700 bis 1000 l/h ausgelegt. Die Bürste bietet eine Arbeitsbreite von 400 mm und eignet sich insbesondere zur Reinigung von kleineren bis mittelgroßen Photovoltaikanlagen. Aufgrund des geringen Gewichts und der einfachen Handhabung können auch aufgeständerte Anlagen komfortabel gereinigt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
2.55 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
2
Werbung:
Mit 1 rotierenden Bürste - Für kleinere Flächen -
Länge des Produktes, verpackt:
450 mm
Breite des Produktes, verpackt:
450 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
135 mm
Gewicht mit Zubehör:
1.95 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
0.6 kg
Fördermenge:
700 / 1000 l/h
Zulauftemperatur:
max. 40 °C
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 386,17*
€ 466,31*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,87*
€ 466,31*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 386,69*
€ 473,83*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 404,92*
€ 481,37*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,83*
€ 563,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,24*
€ 559,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 464,77*
€ 553,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,87*
€ 522,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,18*
€ 498,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,69*
€ 460,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.