Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher VehiclePro Schaumwäsche RM 812 eco!perform, 10L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE62960700
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.296-070.0
EAN/GTIN:
     4054278535050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Reinigungsmittel
Reinigungsmittel Kärcher
Aktivschaum für Waschanlagen
Schaum Waschanlagen
VehiclePro Aktivschaum RM 812 eco! perform mit Nordic-Swan-Zertifizierung: umweltfreundlicher, reinigungsstarker Aktivschaum. Seine Inhaltsstoffe schonen Fahrzeugoberflächen und Bu?rsten.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
10.7 kg
Abmessungen L × B × H:
287 / 150 / 329 mm
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZNA
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
5
Länge des Produktes:
287 mm
Breite des Produktes:
150 mm
Höhe des Produktes:
329 mm
Länge des Produktes, verpackt:
280 mm
Breite des Produktes, verpackt:
160 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
340 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1200 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
800 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
1200 mm
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
10.7 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
10.7 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
577.8 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
1177.6 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
502 kg
Verpackungsgewicht Kunststoff:
502 kg
Anzahl pro Palette:
54 st
Anzahl Lagen je Palette:
18
Anzahl je Palettenlage:
3
Gebindegröße:
10 l
Verpackungseinheit:
1
pH-Wert:
8.9
Inhaltsmenge:
10 l
Weitere Suchbegriffe: Schaumreiniger für Waschanlagen, Schaumwäsche für Waschanlagen, aktivschaum für waschanlagen, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Fahrzeugreiniger, Schaumwäsche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 48,40*
€ 62,04*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 48,24*
€ 63,04*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.