Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher FloorPro Industriereiniger RM 69 20 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE62960500
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.296-050.0
EAN/GTIN:
     4054278495767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
Hochdruckreiniger-Konzentrat
FloorPro Industriereiniger RM 69 zur schaumarmen Reinigung von Industrie- und Fußböden. Entfernt kraftvoll auch die hartnäckigsten Fett-, Öl-, Ruß- und Mineralverschmutzungen.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
20.75 kg
Abmessungen L × B × H:
260 / 237 / 430 mm
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZNA
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
5
Länge des Produktes:
260 mm
Breite des Produktes:
237 mm
Höhe des Produktes:
430 mm
Länge des Produktes, verpackt:
270 mm
Breite des Produktes, verpackt:
220 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
420 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1200 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
800 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
1000 mm
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
19975 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
644.5 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
775 kg
Verpackungsgewicht Kunststoff:
773 kg
Anzahl pro Palette:
30 st
Anzahl Lagen je Palette:
15
Anzahl je Palettenlage:
2
Gebindegröße:
20 l
Verpackungseinheit:
1
pH-Wert:
10.7
Inhaltsmenge:
20 l
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 58,49*
€ 74,11*
€ 4,00*
ab € 58,91*
€ 74,11*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 58,70*
€ 75,12*
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 62,73*
€ 78,50*
3 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 65,64*
€ 81,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
1 Stück enthält 20 Liter (ab € 2,935* pro Liter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kärcher
1.520-900.0
ab € 452,04*
Sonstiges
Kärcher
1.524-930.0
ab € 807,19*
Sonstiges
Kärcher
1.151-936.0
ab € 1.059,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.