Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Sprühwachs RM 821 2,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE62955830
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.295-583.0
EAN/GTIN:
     4039784528734
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Reinigungsmittel
Reinigungsmittel Kärcher
Heisswachs
Perlwachs
Das flüssige Sprühwachs zur Konservierung und Glanzpflege für das gesamte Fahrzeug. Unempfindlich gegenüber der Wasserqualität zeigt es auch ohne Gebläsetrocknung ein fleckenloses Bild. VDA-konform.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
2.66 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZNA
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
5
Länge des Produktes, verpackt:
120 mm
Breite des Produktes, verpackt:
120 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
300 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1200 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
800 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
1100 mm
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
10.64 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
11.14 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
300.78 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
322.78 kg
Verpackungsgewicht Kunststoff:
0.18 kg
Anzahl pro Palette:
108 st
Anzahl Lagen je Palette:
36
Anzahl je Palettenlage:
3
Gewicht der Umverpackung:
0.5 kg
Gebindegröße:
2.5 l
Verpackungseinheit:
4
pH-Wert:
4
Inhaltsmenge:
2.5 l
Weitere Suchbegriffe: Wachs Waschanlagen, Sprühwachs, kärcher heißwachs, heißwachs, Sprühwachs RM 821 2, 5 l
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,51*
€ 25,80*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 18,56*
€ 26,22*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.