Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Aktivreiniger, alkalisch RM 81 ASF, NTA-free 20 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214E-KAE62955570
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.295-557.0
EAN/GTIN:
     4039784470125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruckreinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Für Fahrzeugwäsche, Planenreinigung und Motorwäsche geeignet. NTA-frei.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
22.94 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZGE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
5
Gefahrgutklasse:
8
UN Gefahrgutnummer:
3267
Gefahrgutnummer / Gefahrgutzahl:
NONE
Gefahrgut Technischer Name:
AETZENDER BASISCHER ORGANISCHER FLUESSIGER STOFF, N.A.G.
Gefahrgut Begrenzte Menge gemäß ADR:
NOT_POSSIBLE
Länge des Produktes, verpackt:
280 mm
Breite des Produktes, verpackt:
250 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
440 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1200 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
800 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
1100 mm
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
710.2 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
775 kg
Anzahl pro Palette:
30 st
Anzahl Lagen je Palette:
15
Anzahl je Palettenlage:
2
Gebindegröße:
20 l
Gefahrgutklassifizierungscode:
C7
Gefahrgut Gefahrzettel Hauptgefahr:
8
Gefahrgut Tunnelbeschränkungscode:
E
Gefahrgut Höchstzulässige Gesamtmenge:
1000 kg
Verpackungseinheit:
1
pH-Wert:
12.3
Inhaltsmenge:
20 l

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 99,08*
€ 121,20*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 99,66*
€ 121,23*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,34*
€ 121,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 98,03*
€ 122,38*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,26*
€ 124,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,35*
€ 147,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,23*
€ 145,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,81*
€ 143,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,93*
€ 137,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,36*
€ 131,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,26*
€ 119,31
pro Stück
1 Stück enthält 20 Liter (ab € 5,013* pro Liter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.