Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher HD-Wäsche CP 935 ASF 200 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE62955180
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.295-518.0
EAN/GTIN:
     4039784453364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Konzentrat
Hochdruckreinigerkonzentrat
Kärcher-Reinigungsmittel
Reinigungsmittel Kärcher
Hochwirksames Reinigungskonzentrat mit Apfelduft für die Fahrzeugwäsche. Entfernt stärkste Verschmutzungen wie Stäube, Öl, Schmierfette, Insektenrückstände, Baumharz und Lehm.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
214.8 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZGE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
5
Gefahrgutklasse:
8
UN Gefahrgutnummer:
2735
Gefahrgutnummer / Gefahrgutzahl:
NONE
Gefahrgut Technischer Name:
AMINE, FLUESSIG, AETZEND, N.A.G.
Gefahrgut Begrenzte Menge gemäß ADR:
NOT_POSSIBLE
Länge des Produktes, verpackt:
580 mm
Breite des Produktes, verpackt:
580 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
920 mm
Gewicht der Einzelverpackung:
9 kg
Verpackungsgewicht Kunststoff:
8.5 kg
Gebindegröße:
200 l
Gefahrgutklassifizierungscode:
C7
Gefahrgut Gefahrzettel Hauptgefahr:
8
Gefahrgut Tunnelbeschränkungscode:
E
Gefahrgut Höchstzulässige Gesamtmenge:
1000 kg
Verpackungseinheit:
1
pH-Wert:
12.2
Inhaltsmenge:
200 l
Weitere Suchbegriffe: Vorsprüher, Vorwäsche, hochdruckreiniger-konzentrat kärcher, hochdruckreiniger konzentrat, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 669,95*
€ 766,82*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 665,68*
€ 778,44*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 778,44*
€ 926,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,86*
€ 884,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 734,22*
€ 873,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,58*
€ 839,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,79*
€ 810,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,68*
€ 792,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.