Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Systempflege RM 110 ASF 10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE62953030
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.295-303.0
EAN/GTIN:
     4039784349131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Konzentrat
Hochdruckreinigerkonzentrat
Kärcher-Reinigungsmittel
Reinigungsmittel Kärcher
Verkalkungsschutz für Heißwasser-Hochdruckreiniger. Die neue Formulierung bietet neben einem verbesserten Schutz vor Kalkablagerungen im Heizschlangensystem (bis 150 °C) einen integrierten Korrosionsschutz für alle wasserführenden Teile des HDS-Geräts.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
10993 kg
Abmessungen L × B × H:
230 / 188 / 307 mm
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZNA
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
5
Länge des Produktes:
230 mm
Breite des Produktes:
188 mm
Höhe des Produktes:
307 mm
Länge des Produktes, verpackt:
225 mm
Breite des Produktes, verpackt:
185 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
305 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1200 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
800 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
1100 mm
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
10993 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
10993 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
659.58 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
681.58 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
393 kg
Verpackungsgewicht Kunststoff:
393 kg
Anzahl pro Palette:
60 st
Anzahl Lagen je Palette:
20
Anzahl je Palettenlage:
3
Gebindegröße:
10 l
Verpackungseinheit:
1
pH-Wert:
9
Inhaltsmenge:
10 l
Weitere Suchbegriffe: Verkalkungsschutz, hochdruckreiniger-konzentrat kärcher, hochdruckreiniger konzentrat, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 74,53*
€ 93,78*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 74,97*
€ 95,29*
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 90,78*
€ 111,87*
11 Tage
14
Frei Haus
ab € 151,30*
€ 181,69*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,29*
€ 113,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,93*
€ 110,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,86*
€ 109,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 7,497* pro Liter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.