Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Teilereinigungsmittel, Pulver, stark alkalisch RM 63 ASF 20 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE62952550
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.295-255.0
EAN/GTIN:
     4039784230613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Reinigungsmittel
Reinigungsmittel Kärcher
Reiniger Teilewaschautomat
Reinigungskonzentrat Teilewaschauto...
Entfernt selbst stärkste Verschmutzungen wie Öle, Fette, Ziehfette, Ruß, etc. Zur Reinigung von alkaliunempfindlichen Teilen wie Motoren, Getrieben, Kleinteilen, Gussteilen etc.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
19.59 kg
Abmessungen L × B × H:
750 / 450 / 120 mm
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZGE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
5
Gefahrgutklasse:
8
UN Gefahrgutnummer:
1823
Gefahrgutnummer / Gefahrgutzahl:
NONE
Gefahrgut Technischer Name:
NATRIUMHYDROXID, FEST
Gefahrgut Begrenzte Menge gemäß ADR:
NOT_POSSIBLE
Länge des Produktes:
750 mm
Breite des Produktes:
450 mm
Höhe des Produktes:
120 mm
Länge des Produktes, verpackt:
580 mm
Breite des Produktes, verpackt:
530 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
100 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1200 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
800 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
1100 mm
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
19.59 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
19.59 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
587.7 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
609.7 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
265 kg
Verpackungsgewicht Pappe/Papier/Karton:
265 kg
Anzahl pro Palette:
30 st
Anzahl Lagen je Palette:
5
Anzahl je Palettenlage:
6
Gebindegröße:
20 kg
Gefahrgutklassifizierungscode:
C6
Gefahrgut Gefahrzettel Hauptgefahr:
8
Gefahrgut Tunnelbeschränkungscode:
E
Gefahrgut Höchstzulässige Gesamtmenge:
333 kg
Verpackungseinheit:
1
pH-Wert:
13.2
Inhaltsmenge:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: Teilereinigungsmittel, teilereinigungsmittel kärcher, reiniger teilewaschautomat, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 108,65*
€ 133,67*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,08*
€ 135,68*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,68*
€ 161,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,14*
€ 158,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,59*
€ 156,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,53*
€ 152,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,66*
€ 149,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,08*
€ 129,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.