Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Schaumreiniger, alkalisch RM 58 ASF 20 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214E-KAE62951000
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.295-100.0
EAN/GTIN:
     4039784194571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Hochdruckreiniger-Konzentrat
Hochdruckreinigerkonzentrat
Kärcher-Reinigungsmittel
Entfernt zuverlässig die hartnäckigsten Öl-, Fett- und eiweißhaltigen Verschmutzungen sowie Lebensmittelrückstände an Fliesen, Kacheln und Containern. Der Schaumteppich ermöglicht lange Kontaktzeiten und wirkt dadurch intensiv auf senkrechten Flächen.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
22198 kg
Abmessungen L × B × H:
260 / 237 / 430 mm
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZGE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
5
Gefahrgutklasse:
8
UN Gefahrgutnummer:
1824
Gefahrgutnummer / Gefahrgutzahl:
NONE
Gefahrgut Technischer Name:
NATRIUMHYDROXIDLOESUNG
Gefahrgut Begrenzte Menge gemäß ADR:
NOT_POSSIBLE
Länge des Produktes:
260 mm
Breite des Produktes:
237 mm
Höhe des Produktes:
430 mm
Länge des Produktes, verpackt:
260 mm
Breite des Produktes, verpackt:
240 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
390 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1200 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
800 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
1100 mm
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
22198 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
22198 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
665.94 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
687.94 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
773 kg
Verpackungsgewicht Kunststoff:
773 kg
Anzahl pro Palette:
30 st
Anzahl Lagen je Palette:
15
Anzahl je Palettenlage:
2
Gebindegröße:
20 l
Gefahrgutklassifizierungscode:
C5
Gefahrgut Gefahrzettel Hauptgefahr:
8
Gefahrgut Tunnelbeschränkungscode:
E
Gefahrgut Höchstzulässige Gesamtmenge:
1000 kg
Verpackungseinheit:
1
pH-Wert:
13.1
Inhaltsmenge:
20 l

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 128,46*
€ 170,27*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,07*
€ 173,03*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,60*
€ 176,49*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,03*
€ 205,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,66*
€ 204,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,67*
€ 201,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,76*
€ 198,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,30*
€ 187,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,07*
€ 153,59
pro Stück
1 Stück enthält 20 Liter (ab € 6,4535* pro Liter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.