Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Sprühwachs RM 821 200 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE62950840
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.295-084.0
EAN/GTIN:
     4039784196575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Reinigungsmittel
Reinigungsmittel Kärcher
Heisswachs
Perlwachs
Das flüssige Sprühwachs zur Konservierung und Glanzpflege für das gesamte Fahrzeug. Unempfindlich gegenüber der Wasserqualität zeigt es auch ohne Gebläsetrocknung ein fleckenloses Bild. VDA-konform.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
207 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZNA
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
5
Länge des Produktes, verpackt:
580 mm
Breite des Produktes, verpackt:
580 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
970 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1200 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
800 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
1100 mm
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
434 kg
Anzahl pro Palette:
2 st
Gebindegröße:
200 l
Verpackungseinheit:
1
pH-Wert:
4
Inhaltsmenge:
200 l
Weitere Suchbegriffe: Wachs Waschanlagen, Sprühwachs, kärcher heißwachs, heißwachs, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 668,39*
€ 776,28*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 663,20*
€ 788,18*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,18*
€ 937,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,64*
€ 905,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 751,79*
€ 894,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,22*
€ 858,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,87*
€ 823,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,20*
€ 789,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.