Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher HD-Schlauch DN 6, 300 bar, 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE61100260
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.110-026.0
EAN/GTIN:
     4054278297583
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Für bis zu 300 bar Arbeitsdruck: 15 m langer Hochdruckschlauch (DN 6) mit AVS-Anschluss für Schlauchtrommeln und EASY!Lock-Handverschraubung.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
3.4 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
310 mm
Breite des Produktes, verpackt:
310 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
80 mm
Gewicht mit Zubehör:
3.4 kg
Nennweite:
DN 6
Anschluss:
1x EASY!Lock / 1x AVS-Schlauchtrommelanschluss
Temperatur:
max. 155 °C
Max. Druck:
300 bar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 122,90*
€ 150,96*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 125,32*
€ 150,96*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,38*
€ 153,36*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,20*
€ 155,78*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,36*
€ 182,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,73*
€ 179,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,98*
€ 177,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,64*
€ 170,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,86*
€ 160,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,38*
€ 148,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.