Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher HD-Schlauch DN 8, 315 bar, 15 m, ANTI!Twist


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE61100180
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.110-018.0
EAN/GTIN:
     4054278318479
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Hochdruckschlauch mit AVS-Schlauchtrommelanschluss sowie EASY!Lock-Handverschraubung.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
3.84 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
7
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
320 mm
Breite des Produktes, verpackt:
320 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
100 mm
Gewicht mit Zubehör:
3.84 kg
Nennweite:
DN 8
Anschluss:
1x EASY!Lock / 1x AVS-Schlauchtrommelanschluss
Temperatur:
max. 155 °C
Max. Druck:
315 bar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 137,72*
€ 167,95*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 132,43*
€ 167,95*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,49*
€ 170,53*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,21*
€ 173,25*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,53*
€ 202,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,91*
€ 198,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,97*
€ 196,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,96*
€ 190,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,01*
€ 177,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,49*
€ 164,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.