Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher HD-Schlauch DN 8, 315 bar, 20 m, ANTI!Twist


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE61100110
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.110-011.0
EAN/GTIN:
     4054278292731
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Hochdruckschlauch mit AVS-Schlauchtrommelanschluss sowie EASY!Lock-Handverschraubung.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
4.35 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
310 mm
Breite des Produktes, verpackt:
310 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
110 mm
Gewicht mit Zubehör:
4.3 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
0.05 kg
Nennweite:
DN 8
Anschluss:
1x EASY!Lock / 1x AVS-Schlauchtrommelanschluss
Temperatur:
max. 155 °C
Max. Druck:
315 bar
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,69*
€ 226,81*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,59*
€ 226,90*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 189,13*
€ 227,97*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 190,39*
€ 232,58*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,04*
€ 236,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,58*
€ 276,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,65*
€ 269,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 224,01*
€ 266,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,40*
€ 255,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,96*
€ 239,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,39*
€ 226,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.