Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Rohrreinigungsdüse 070, 3x30°, 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE57630210
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     5.763-021.0
EAN/GTIN:
     4002667157376
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Düsen
Hochdruckreiniger-Rohrdüse
Hochdruckreiniger-Rohrreinigungsdüs...
Hochdruckreinigerdüsen
Mit Innengewinde, verschiedene Strahlrichtungen für die saubere, umweltfreundliche Reinigung von verstopften Abflüssen und Rohren. Die Düsenöffnungen sind so ausgerichtet, dass sich die Düse mit Schlauch selbsttätig ins Rohr hineinzieht. Mit R 1/8" Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch. 3 x 30° nach hinten, Ø 30 mm"
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
105 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
125 mm
Breite des Produktes, verpackt:
90 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
28 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1200 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
800 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
1089 mm
Gewicht mit Zubehör:
98 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
4.2 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
4.43 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
465.15 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
487.15 kg
Verpackungsgewicht Pappe/Papier/Karton:
0.0067 kg
Verpackungsgewicht Kunststoff:
1 kg
Anzahl pro Palette:
4200 st
Anzahl Lagen je Palette:
600
Anzahl je Palettenlage:
7
Düsengröße:
70
Gewinde:
"""""""""""""""R 1/8"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,62*
€ 33,73*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 26,26*
€ 35,32*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 25,67*
€ 35,48*
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 27,50*
€ 35,85*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.