Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Scheibenbürste, hart, schwarz, 355 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE49050130
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     4.905-013.0
EAN/GTIN:
     4039784346673
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
Rundbürste
Scheibenbürste
kärcher rundbürste
Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
2.4 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
410 mm
Breite des Produktes, verpackt:
400 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
95 mm
Gewicht mit Zubehör:
2.1 kg
Farbe:
schwarz
Härte / Bürstentyp:
hart
Weitere Suchbegriffe: rundbürste, hart
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 168,41*
€ 208,05*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,62*
€ 211,42*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,62*
€ 213,59*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,04*
€ 214,80*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,31*
€ 236,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,42*
€ 251,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,08*
€ 245,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 203,68*
€ 242,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,08*
€ 232,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,99*
€ 215,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,62*
€ 201,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.