Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Schaumdüse, Insutrie, 900 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE47632070
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     4.763-207.0
EAN/GTIN:
     4002667077988
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
Schaumdüse
Schaumkopf
kärcher schaumdüse
Schaumdüse, Industrie.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
537 kg
Abmessungen L × B × H:
240 x 90 x 40 mm
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes:
240 mm
Breite des Produktes:
90 mm
Höhe des Produktes:
40 mm
Länge des Produktes, verpackt:
240 mm
Breite des Produktes, verpackt:
90 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
40 mm
Gewicht mit Zubehör:
529 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
8 kg
Gewicht:
0.5 kg
Weitere Suchbegriffe: kärcher zubehör, Insutrie, 900 l/h
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,33*
€ 308,85*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,06*
€ 313,47*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,98*
€ 329,87*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,85*
€ 367,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,16*
€ 360,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 299,64*
€ 356,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,98*
€ 340,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,86*
€ 325,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,33*
€ 307,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.