Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Aufsteckbare Waschbürste für 2-/3-fach-Düse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE47624970
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     4.762-497.0
EAN/GTIN:
     4039784595453
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
Waschbürste Hochdruckreiniger
Waschbürsteneinsatz
kärcher waschbürste hochdruckreinig...
Die Waschbürste wird mittels Klemmstück direkt auf die neuen 2- bzw. 3-fach-Düsen der Geräte aufgesteckt.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
497 kg
Abmessungen L × B × H:
250 x 170 x 110 mm
Produktvorteile:
Befestigung durch Aufstecken auf 3-fach-Düse
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
2
Länge des Produktes:
250 mm
Breite des Produktes:
170 mm
Höhe des Produktes:
110 mm
Länge des Produktes, verpackt:
255 mm
Breite des Produktes, verpackt:
105 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
200 mm
Gewicht mit Zubehör:
315 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
182 kg
Verpackungsgewicht Pappe/Papier/Karton:
182 kg
Gewicht:
0.3 kg
Weitere Suchbegriffe: waschbürste hochdruckreiniger, Aufsteckbare Waschbürste
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 36,85*
€ 47,70*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 36,74*
€ 47,82*
€ 3,90*
ab € 37,83*
€ 48,67*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 36,92*
€ 48,89*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 38,19*
€ 49,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.