Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Rundstrahldüse, M, lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE45740480
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     4.574-048.0
EAN/GTIN:
     4054278032412
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Trockeneisreinigung-Zubehör
alfred kärcher-zubehör
Leistungsfähige Rundstrahldüse mit innovativer Düsenkontur für höchste Reinigungsleistung bei geringem Luftverbrauch. Ideal für starke Verschmutzungen. Luftmengenindex: M
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
483 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
16
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
300 mm
Breite des Produktes, verpackt:
44 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
44 mm
Gewicht mit Zubehör:
483 kg
Weitere Suchbegriffe: kärcher ersatzteile, Rundstrahldüse, M, lang
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 615,83*
€ 736,65*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 642,19*
€ 736,66*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 646,40*
€ 747,80*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 669,19*
€ 758,95*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 747,80*
€ 889,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 716,53*
€ 852,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 708,21*
€ 842,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,14*
€ 799,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,44*
€ 776,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,40*
€ 769,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.