Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Strahlrohr 1550 mm, drehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE41120180
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     4.112-018.0
EAN/GTIN:
     4054278253282
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Lanze
Hochdruckreiniger-Strahlrohr
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Strahlrohre in verschiedenen Längen-Ausführungen, Edelstahl mit Handverschraubung. Ergonomisch geformte Griffschalen, die eine optimale Handhabung und Isolierung gewährleisten. Unter Druck um 360° drehbar.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
1.35 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
1600 mm
Breite des Produktes, verpackt:
150 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
70 mm
Gewicht mit Zubehör:
1.35 kg
Verpackungsgewicht Pappe/Papier/Karton:
0.1 kg
Verpackungsgewicht Kunststoff:
4 kg
Temperatur:
max. 155 °C
Max. Arbeitsdruck:
300 bar
Weitere Suchbegriffe: hochdruckreiniger-lanze kärcher, hochdruckreiniger lanze, Strahlrohr 1550 mm, drehbar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 102,03*
€ 124,99*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 99,33*
€ 127,92*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 104,23*
€ 130,66*
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 116,91*
€ 141,82*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,66*
€ 155,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,65*
€ 151,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,18*
€ 150,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,89*
€ 145,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,45*
€ 138,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,23*
€ 124,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.