Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Dampfstrahldüse 40°, 080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE28850420
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.885-042.0
EAN/GTIN:
     4039784354746
Suchbegriffe:
Dampfstrahldüse
Kärcher-Zubehör
kärcher zubehör
Flachstrahl 50°, für Reinigungs- und Auftauarbeiten in der Dampfstufe – wie Auftauen von Sand und Kies, Enteisen von Schalungsmaterial, Entkonservieren von Fahrzeugen.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
24 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
125 mm
Breite des Produktes, verpackt:
90 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
20 mm
Gewicht mit Zubehör:
24 kg
Verpackungsgewicht Pappe/Papier/Karton:
0.00675 kg
Düsengröße:
80
Winkel:
40 °
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 16,02*
€ 21,74*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 15,69*
€ 21,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,72*
€ 22,07*
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 16,32*
€ 22,10*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 17,85*
€ 25,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.