Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Rundumkennleuchte LED KM100/100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE26438860
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.643-886.0
EAN/GTIN:
     4054278287812
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
alfred kärcher-zubehör
kärcher ersatzteile
Erhöht die Sicherheit beim Arbeiten
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
4.35 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
1280 mm
Breite des Produktes, verpackt:
300 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
210 mm
Gewicht mit Zubehör:
3.6 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
0.75 kg
Einbau ab Werk:
2.643-886.7
Weitere Suchbegriffe: Rundumwarnleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 447,55*
€ 604,53*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 448,37*
€ 614,06*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,66*
€ 623,58*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,06*
€ 730,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,05*
€ 711,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 591,09*
€ 703,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,62*
€ 642,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,71*
€ 594,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,37*
€ 533,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.