Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Anbausatz Ölabscheider (Skimmer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE26424650
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.642-465.0
EAN/GTIN:
     4039784582613
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
alfred kärcher-zubehör
kärcher ersatzteile
Der Ölabscheider (Skimmer) verlängert die Standzeit der Reinigungsflotte erheblich. Hat sich die Reinigungsflotte beruhigt, beispielsweise über Nacht, schwimmt das eingebrachte Öl oben auf. Nun kann der Skimmer eingeschaltet werden um dieses Öl aus der Reinigungsflotte zu entfernen.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
8.6 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
CZ
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
510 mm
Breite des Produktes, verpackt:
465 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
300 mm
Gewicht mit Zubehör:
7.66 kg
Weitere Suchbegriffe: Anbausatz Ölabscheider (Skimmer)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.739,88*
€ 2.080,86*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.700,13*
€ 2.080,88*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.080,88*
€ 2.476,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.986,61*
€ 2.364,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.966,74*
€ 2.340,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.829,43*
€ 2.177,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.751,13*
€ 2.083,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.700,13*
€ 2.023,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.