Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Düsenpaket für Flächenreiniger 1300 - 1800 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE26407810
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.640-781.0
EAN/GTIN:
     4039784114425
Suchbegriffe:
Bodenwäscher
Flächenreiniger
Terrassenreiniger
Hochdruck-Düsen
passend zu 2.640-679, 2.640-355 und 2.641-065
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
77 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
100 mm
Breite des Produktes, verpackt:
80 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
18 mm
Gewicht mit Zubehör:
75 kg
Fördermenge:
1300 / 1800 l/h
Weitere Suchbegriffe: Hochdruckdüsen, Kärcher-Zubehör, alfred kärcher-zubehör, kärcher zubehör, Düsenpaket für Flächenreiniger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,12*
€ 43,19*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 34,23*
€ 45,52*
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 35,72*
€ 46,25*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.