Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Düsenkit 060 zu Inno / Easy Set 600–700 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE26406870
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.640-687.0
EAN/GTIN:
     4039784055803
Suchbegriffe:
Hochdruck-Düsen
Hochdruckdüsen
Hochdruckreiniger-Set
Kärcher-Ersatzteile
Optimale Anpassung an unterschiedliche Geräteleistungen für wirtschaftlichen Einsatz.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
47 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
80 mm
Breite des Produktes, verpackt:
70 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
16 mm
Gewicht mit Zubehör:
45 kg
Fördermenge:
600 – 700 l/h
Weitere Suchbegriffe: Kärcher-Zubehör, alfred kärcher-zubehör, kärcher ersatzteile, Düsenkit 060 z.Inno/Easy Set 600 - 700 l/h
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 59,20*
€ 75,71*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 59,74*
€ 76,84*
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 62,26*
€ 78,06*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.