Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Anbausatz Schlauchtrommel für HD Benzin-Geräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE26378800
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.637-880.0
EAN/GTIN:
     4002667036152
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
ABS Schlauchtrommel zur Montage am Gerät. Zur sicheren und Platz sparenden Aufbewahrung der Hochdruckschläuche (mit Verbindungsschlauch zum HD-Ausgang des Gerätes). Unter Druck drehbar mit Anschluss 22 x 1,5.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
7.51 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
590 mm
Breite des Produktes, verpackt:
410 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
420 mm
Gewicht mit Zubehör:
6.25 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Schlauchtrommel für Hochdruckreiniger, kärcher schlauch-trommel, schlauch trommel, Anbausatz Schlauchtrommel für HD Benzin-Geräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 475,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,04*
€ 692,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,48*
€ 677,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 563,78*
€ 670,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,93*
€ 624,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,79*
€ 598,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,68*
€ 566,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.