Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Dampfstrahldüse 40°, 040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE21140000
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.114-000.0
EAN/GTIN:
     4054278175126
Suchbegriffe:
Dampfstrahldüse
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
alfred kärcher-zubehör
Dampfdüse aus Messing für den Betrieb der HDS in Dampfstufe.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
0.14 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
130 mm
Breite des Produktes, verpackt:
130 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
20 mm
Gewicht mit Zubehör:
0.1 kg
Düsengröße:
40
Winkel:
40 °
Weitere Suchbegriffe: kärcher ersatzteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,56*
€ 21,04*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 15,95*
€ 21,99*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 16,57*
€ 22,19*
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 16,61*
€ 22,31*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.