| |
|
| Artikel-Nr.: 214E-KAE21100130 Herst.-Nr.: 2.110-013.0 EAN/GTIN: 4054278257464 |
| |
|
| | |
| Halter inkl. Anschlussmaterial zur Montage einer automatischen Schlauchtrommel an die Geräte der HDS-Kompaktklasse. Weitere Informationen: | | Gewicht inkl. Verpackung: | 9.7 kg | Einweisungspflichtig: | FALSE | Biozid-Produkt: | FALSE | Bestelleinheit: | ST | Ursprungsland: | IT | Ursprungsregion: | - | BaRaGr: | 2 | Länge des Produktes, verpackt: | 395 mm | Breite des Produktes, verpackt: | 395 mm | Höhe des Produktes, verpackt: | 345 mm | Gewicht mit Zubehör: | 9.7 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 238,61* | € 283,52* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 238,66* | € 287,78* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 245,81* | € 290,52* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 247,71* | € 292,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|