| |
|
| Artikel-Nr.: 214E-KAE03004580 Herst.-Nr.: 0.300-458.0 EAN/GTIN: 4054278656960 |
| |
|
| | |
| Von industriellen bis zu landwirtschaftlichen Anwendungen überzeugt unser Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 9/18-4 ST mit seinen vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Mit einem Arbeitsdruck von 180 Bar und einer Schwemmleistung von gut 900 l/h meistert er auch sehr anspruchsvolle Reinigungsaufgaben und ist praktisch universell einsetzbar. Diese vorkonfigurierte Ausführung verfügt über einen integrierten Trockenlaufschutz, einen Betriebsstundenzähler sowie umfangreiches Zubehör und weitere, sinnvolle Ausstattungsdetails. Dazu gehören auch die Kärcher Innovationen EASY!Force und EASY!Lock: Während die EASY!Force-Hochdruckpistole die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls ausnutzt, um die Haltekraft auf null zu reduzieren, ermöglichen die EASY!Lock-Schnellverschlüsse ein im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schnelleres Handling ohne Einbußen bei Robustheit und Langlebigkeit. Zahlreiche Optionen sind auch nachrüstbar. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dampfstrahler, Druckstrahler, Druckwäscher, HD Reiniger, Heißwäscher, Hochdruckreiniger, Hochdruckreiniger mit Elektroantrieb (beheizt), Reinigungsgerät, Reinigungstechnik |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.303,20* | € 4.476,26* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.199,90* | € 4.476,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|