|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214B-MIT-505-737 Herst.-Nr.: 505-737 EAN/GTIN: 4946368688275 |
| |
|
|  |  |
 | Dial Caliper D8"TXW 0-8", 0,001", 0,1"/U., Zoll, Dieser Messschieber mit Zollzifferblatt ermöglicht Ihnen zuverlässige Messungen und bietet Ihnen die folgenden Vorteile:Extrem sanftes Gleiten und hoher StoßschutzLeicht ablesbares Zifferblatt mit große Zeichenhöhe Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | JP | Digital/Analog: | Analog | Messbereich: | 0 - 8" | Skalenteilungswert: | 0,001"<br>0,2"/U | Grenzwert der Messabweichung E MPE: | ±0,002" | Bemerkungen: | Hartmetallbestückte Schnäbel für Außenmessung | Zoll/Metrisch: | Zoll |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 362,28* | € 429,26* |  |  |  | Lager 214 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 357,87* | € 434,22* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|