Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband Nr.302 grau 4,5mx15mm Coroplast


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Isolierband Nr.302 grau 4,5mx15mm Coroplast
Isolierband Nr.302 grau 4,5mx15mm Coroplast
Isolierband Nr.302 grau 4,5mx15mm Coroplast
Artikel-Nr.:
     214B-7898422935
Hersteller:
     Coroplast
Herst.-Nr.:
     4330816003893
EAN/GTIN:
     4330816003893
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband grau 15 mm 4,5m
Elektro-Isolierband Nr. 302 • Selbstklebend • Auf Basis Weich-PVC mit VDE-Prüfzeichen • Schwer entflammbar und alterungsbeständig • Weitgehend beständig gegen Säuren und Laugen • Für alle Isolierarbeiten • Europäische Norm EN 60454-3-1, F-PVC/105/A-Tx Typ 10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Gewicht:
0,01 kg
Stärke:
0,15 mm
Herstellerartikelnummer:
TN81110
Herstellername:
Coroplast Fritz Müller GmbH & Co. KG
Länge:
4,5 m
Breite:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, elektroisolierband grau, Isolierklebeband, Elektro-Isolierband, Coroplast, Klebeband, Isolierabklebeband, Technisches, Isolierbänder, 7898422935, 98422935
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
120
20
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 0,69*
€ 0,99*
6 Tage
102
20
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 0,71*
€ 1,01*
1 Tag
120
1
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 0,72*
€ 1,11*
Lager 214
120
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 0,76*
€ 1,22*
5 Tage
120
20
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 0,9456*
€ 1,3356*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1,22*
€ 1,45
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 0,76*
€ 0,90
pro Rolle
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.