| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7898421590 Herst.-Nr.: 4317784464932 EAN/GTIN: 4317784464932 |
| | |
|
| | |
| Korrosionsschutzöl OHK10 • Als temporärer Korrosionsschutz für metallische Oberflächen • In dünnflüssigen Kohlenwasserstoffen vorgelöst • Kann als Fertigprodukt direkt für diverse Korrosionsschutz-Aufgaben eingesetzt werden • Korrosionsschutz für Eisen und Nichteisenmetalle, auch bei dünnem Film • Kann durch alle relevanten Sprühverfahren aufgebracht werden • In vielen Fällen ist jedoch einfaches Tauchen das effektivste Verfahren • Wasserverdrängende Wirkung • Gute Schmierwirkung • Schutz vor Handschweißkorrosion • Entfernbar mit Lösemitteln und wässrigen Reinigern • Zur Konservierung von Kleinteilen, Werkzeugen und großflächig auf Blechen, Stahlträgern etc. • Als zusätzlicher Korrosionsschutz in Schneidölen, nicht-wassermischbaren Metallbearbeitungsölen und Hydraulikölen • Farbe: gelb. • Flammpunkt: 150 °C. • Dichte bei 15 °C: 0,875 g/cm³. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 4,55 kg | Inhalt: | 5 l | Herstellerartikelnummer: | 4317784464932 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Kanister |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Coll, Oberflächenschutz, Korrusionsschutzöle, E-COLL, Öle, Korrosionsschutz, Schutzöl, Wartungsprodukt, Rostschutzöl, Schutzöle, Oberflächen-, und, Instandhaltungs-Produkt, Korrosions, E-Coll-Korrosionsschutzöl, 7898421590, 98421590 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,68* | € 36,01* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 27,05* | € 36,30* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,10* | € 36,51* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 27,86* | € 37,37* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 29,17* | € 40,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 5,834* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|