| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7898421280 Herst.-Nr.: 4317784464796 EAN/GTIN: 4317784464796 |
| | |
|
| | |
| Silikonentferner • Langandauernde Einwirkung auf Gummi- und Kunststoffteile vermeiden • Den Silikonentferner bei allen Anwendungen max. 5 Minuten einwirken lassen • Eignet sich zum Entfernen silikonhaltiger Politurrückstände von Teilen, die später überlackiert werden sollen sowie von Silikon-Dichtmassen und Trennmitteln vor dernachfolgenden Lackierung • Auch für Glasfaserplatten Hinweis: Langanhaltende Einwirkung auf Gummi- und Kunststoffteile vermeiden, da diese sonst aufquellen können. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Gewicht: | 0,95 kg | Inhalt: | 1 l | Herstellerartikelnummer: | 4317784464796 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Dose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: E-Coll-Silikonentferner, Reinigungsprodukt, Zementschleierentferner, Wartungs-Produkt, Entferner, Schimmelentferner, Orangen-Spezialreiniger, Siliconentferner, Instandhaltungs-Produkt, Werkstattreiniger, 7898421280, 98421280 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 24 | | Frei Haus | ab € 5,75* | € 7,11* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 5,41* | € 7,20* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,64* | € 7,25* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 5,8234* | € 7,4734* | | | | Lager 214 | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,21* | € 9,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 6,21* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|