| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7874001000 Herst.-Nr.: 5733439146340 EAN/GTIN: 5733439146340 |
| |
|
| | |
| Werkzeugkoffer Premium XL-68/2F • Kofferschale aus ABS-Kunststoff • 1 Bodenplatte mit 2 Open ToolFix Werkzeughaltern • 1 doppelseitiges Werkzeugpaneel mit 28 und 17 Einsteckfächern • 1 einseitiges Werkzeugpaneel mit 23 Einsteckfächern und ein Dokumentenfach • Öffnungssystem mit Gasdruckzylindern für leichtes Öffnen und sicheres Schließen des Deckels • Robuste Füße und Komfort-Tragegriff • Aluminiumdruckgussrahmen mit zusätzlichen Rahmen zur Stabilisierung des Koffers Lieferung: Mit 2 Zylinderschlössern. Hinweis: Geeignet zur Aufgabe als Fluggepäck. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Dänemark | Gewicht: | 7,42 kg | Herstellerartikelnummer: | 146340 | Herstellername: | Raaco Germany Handels GmbH | Tragkraft: | 35 kg | Gewicht ca.: | 6,6 kg | Volumen: | 42 l | Außenmaß B x T x H: | 485 x 410 x 215 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, meisterkoffer kunststoff, lehrlingskoffer, montagekoffer raaco, Koffer, Roll-Koffer, 7874001000, 74001000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 240,85* | € 293,37* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 251,96* | € 296,28* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 265,48* | € 315,16* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 272,88* | € 332,95* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 295,64* | € 341,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|