| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7831932423 Herst.-Nr.: 900.023 EAN/GTIN: 4014641068417 |
| |
|
| | |
| Energieaufsatz, bestückt, Ergänzung zu Werkbank, 1 beleuchteter Ein-/Aus-Schalter • 1 beleuchteter Ein-/Ausschalter • 1 Schutzkontaksteckdose 230 V/50 Hz • 1 Schnellkupplung für Druckluft • 1 CEE-Steckdose 16 A, 400 V/50 Hz, 5-polig Hinweis: Die Energie-Aufsätze werden unverdrahtet geliefert. Verdrahtung auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 900023 | Herstellername: | Anton Kessel GmbH | Maße B x T x H: | 1500 x 90 x 170 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Werkbank, Werkbank-Zubehör, 1500, für, 7831932423, 31932423 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 244,19* | € 298,13* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 243,90* | € 298,13* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 245,55* | € 299,50* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 258,77* | € 330,25* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 280,80* | € 342,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|