Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänekippbehälter 750 l B1280xT1410xH680 mm RAL5010,Tragkraft 1000kg mit Lochble


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spänekippbehälter 750 l B1280xT1410xH680 mm RAL5010,Tragkraft 1000kg mit Lochble
Spänekippbehälter 750 l B1280xT1410xH680 mm RAL5010,Tragkraft 1000kg mit Lochble
Spänekippbehälter 750 l B1280xT1410xH680 mm RAL5010,Tragkraft 1000kg mit Lochble
Spänekippbehälter 750 l B1280xT1410xH680 mm RAL5010,Tragkraft 1000kg mit Lochble
Spänekippbehälter 750 l B1280xT1410xH680 mm RAL5010,Tragkraft 1000kg mit Lochble
Spänekippbehälter 750 l B1280xT1410xH680 mm RAL5010,Tragkraft 1000kg mit Lochble
Artikel-Nr.:
     214B-7830912257
Hersteller:
     Eichinger Industrie
Herst.-Nr.:
     20441000000097
EAN/GTIN:
     4251765306227
Suchbegriffe:
Lochblechboden
Spänebehälter
eichinger spänebehälter
spänebehälter
Spänekippbehälter mit Lochbodenblech • Öl- und wasserdicht verschweißt • Inklusive Lochblechdoppelboden und Ablasshahn • Trennung von Spänen und Flüssigkeit • Rückstandsfreie und vollständige Entleerung • Entriegelung per Seilzug vom Fahrersitz aus • Spezielle Profile an der unteren Schüttkante zum einfachen Aufrichten in die Ladeposition • Ideal als Beistell-Behälter an Maschinen
Weitere Informationen:
Inhalt:
750 l
Farbe:
RAL 5010
Herstellerartikelnummer:
20441000000097
Herstellername:
Eichinger Industrie GmbH
Tragkraft:
1000 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Maße BxTxH:
1280 x 1410 x 680 mm
Weitere Suchbegriffe: Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, 7830912257, 30912257
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 956,85*
€ 1.070,01*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 972,69*
€ 1.079,82*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 978,05*
€ 1.089,89*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.044,32*
€ 1.161,58*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.104,70*
€ 1.286,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.286,20*
€ 1.530,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.270,49*
€ 1.511,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.193,33*
€ 1.420,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.162,07*
€ 1.382,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.135,36*
€ 1.351,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.104,70*
€ 1.314,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20441000002555
ab € 110,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.