Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter 2000 l B1890xT1700xH1280 mm RAL5010,Tragkraft 3500kg m.geschützten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter 2000 l B1890xT1700xH1280 mm RAL5010,Tragkraft 3500kg m.geschützten
Kippbehälter 2000 l B1890xT1700xH1280 mm RAL5010,Tragkraft 3500kg m.geschützten
Kippbehälter 2000 l B1890xT1700xH1280 mm RAL5010,Tragkraft 3500kg m.geschützten
Kippbehälter 2000 l B1890xT1700xH1280 mm RAL5010,Tragkraft 3500kg m.geschützten
Kippbehälter 2000 l B1890xT1700xH1280 mm RAL5010,Tragkraft 3500kg m.geschützten
Kippbehälter 2000 l B1890xT1700xH1280 mm RAL5010,Tragkraft 3500kg m.geschützten
Artikel-Nr.:
     214B-7830912113
Hersteller:
     Eichinger Industrie
Herst.-Nr.:
     20111600000097
EAN/GTIN:
     4251765300430
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter 2 m³
Schwerlast-Kippbehälter, mit geschützten Abrollkufen • Robuste Bauweise und hohe Traglasten mit günstiger Lastverteilung • Das Abkippen erfolgt sanft über die Abrollkufen • Entriegelung per Seilzug vom Fahrersitz aus • Hydraulische Ausführung auf Anfrage
Weitere Informationen:
Inhalt:
2000 l
Farbe:
RAL 5010
Herstellerartikelnummer:
20111600000097
Herstellername:
Eichinger Industrie GmbH
Maße B x T x H:
1890 x 1700 x 1280 mm
Tragkraft:
3500 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter eichinger, Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, 7830912113, 30912113
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.707,92*
€ 1.832,12*
€ 4,90*
ab € 1.760,52*
€ 1.870,75*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.755,97*
€ 1.882,08*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.836,07*
€ 1.951,88*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.806,84*
€ 2.022,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.022,65*
€ 2.406,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.990,98*
€ 2.369,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.891,91*
€ 2.251,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.864,41*
€ 2.218,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.821,55*
€ 2.167,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.806,84*
€ 2.150,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.