Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmhalter B 150 mm 5 Aufnahmen für Lochplatten für Lochplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmhalter B 150 mm 5 Aufnahmen für Lochplatten für Lochplatten
Klemmhalter B 150 mm 5 Aufnahmen für Lochplatten für Lochplatten
Klemmhalter B 150 mm 5 Aufnahmen für Lochplatten für Lochplatten
Klemmhalter B 150 mm 5 Aufnahmen für Lochplatten für Lochplatten
Artikel-Nr.:
     214B-7830902705
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     4025002175996
EAN/GTIN:
     4025002175996
Suchbegriffe:
Kombihalter
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Klemmhalter • Mit Kunststofflaschen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,045 kg
Herstellerartikelnummer:
13008008
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Breite:
150 mm
Aufnahme-Ø:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, lochplatte, Klarsicht-Magazine, für, Ablageböden, Dosenhalter, Lochplatten, Halter, Loch-_Schlitzplatten-systeme, Lochplattensysteme, perfo-Zubehör, Hakenwand, Lochplattenwand, Klemmhalter, Drahtkörbe, mit, Kunststofflaschen, perfo, Lochwand-System, mit Kunststoff-Laschen, 4025002175996, 7830902705, 30902705
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 6,90*
ab € 19,72*
€ 26,70*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 19,94*
€ 26,97*
1 Tag
6
€ 7,90*
ab € 19,95*
€ 27,02*
€ 4,90*
ab € 18,99*
€ 27,06*
Lager 214
6
€ 4,30*
ab € 20,66*
€ 29,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4049751143761
ab € 83,56*
Zubehör
Bott
4049751254504
ab € 83,62*
Zubehör
Bott
4049751143754
ab € 83,60*
Zubehör
Bott
4025002772621
ab € 83,54*
Zubehör
Bott
4049751254511
ab € 105,84*
Zubehör
Bott
4049751143785
ab € 106,09*
Zubehör
Bott
4025002772676
ab € 105,58*
Zubehör
Bott
4049751143792
ab € 105,85*
Zubehör
Bott
4049751254382
ab € 31,25*
Zubehör
Bott
4049751143693
ab € 31,22*
Zubehör
Bott
4025002772522
ab € 30,97*
Zubehör
Bott
4049751143709
ab € 31,82*
Zubehör
Bott
4049751254399
ab € 63,02*
Zubehör
Bott
4049751143723
ab € 56,65*
Zubehör
Bott
4025002772577
ab € 63,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.