Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 Fußstuhl Netzrücken Sitz schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 Fußstuhl Netzrücken Sitz schwarz
4 Fußstuhl Netzrücken Sitz schwarz
4 Fußstuhl Netzrücken Sitz schwarz
4 Fußstuhl Netzrücken Sitz schwarz
Artikel-Nr.:
     214B-7830706358
Hersteller:
     BMV Büromöbel
Herst.-Nr.:
     56, schwar chrom
EAN/GTIN:
     4053569819947
Suchbegriffe:
Stuhl
Mehrzweckstuhl
Besucherstuhl
Metallstuhl
Mehrzweckstuhl Ahlen • Sitzpolster mit genähtem Boden, schwarzer Rückenrahmen aus Kunststoff mit Netzbespannung • Armauflagen aus Kunststoff • Gestell aus verchromtem Stahlrohr • Mit Gleiter für normale Böden geeigent • Netzgewebe ist nicht komplett über den Rahmen gespannt, Schutz vor Beschädigungen und Verschmutzungen • 4-fach stapelbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
4-Fuß
Sitzhöhe:
500 mm
Gesamtbreite:
545 mm
Gesamthöhe:
890 mm
Sitztiefe:
445 mm
Farbe Bezug:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: 7830706358, 30706358
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,47*
€ 250,33*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,69*
€ 250,34*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,33*
€ 251,41*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,79*
€ 274,92*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,92*
€ 327,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,46*
€ 315,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,71*
€ 290,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,27*
€ 281,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 230,83*
€ 274,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,79*
€ 257,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.