Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexoboard Plantafel Einzelsegment


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexoboard Plantafel Einzelsegment
Flexoboard Plantafel Einzelsegment
Flexoboard Plantafel Einzelsegment
Flexoboard Plantafel Einzelsegment
Flexoboard Plantafel Einzelsegment
Flexoboard Plantafel Einzelsegment
Artikel-Nr.:
     214B-7830704792
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9089-00013
EAN/GTIN:
     4052301007901
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Planungstafel Flexoboard • Tafelsegmente: farbliche Kennzeichnung als visuelles Hilfsmittel • Individuelle Beschriftung: durch farbige Schilder (Wochentage, Projekte, Teams, Maschinen, Etagen) • Mit zwei Rollen zum Einhängen und einer Rolle für den Wandabstand Lieferung: Inklusive Beschriftungsschilder-Set (je 3 Bögen à 14 Schilder in den Farben rot, gelb und grün) und Montagematerial. Hinweis: Einzelsegmente lassen sich bequem ein- und aushängen und an der Aluschiene bewegen. Die Arbeitsunterlagen sind geschützt und gut einsehbar.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
grau
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
9089-00013
Herstellername:
EICHNER Organisation
Höhe:
1185 mm
Ausführung:
Einzelsegment
Breite:
315 mm
Tiefe:
78 mm
Weitere Suchbegriffe: Auftragsplaner, Dokumenten-Sortiertafel, Dokumentensortiertafel, Kartensortiertafel, Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, Wandprofil, werkstattplaner eichner din a 4, eichner auftragsplaner, auftragsplaner a4, Planungshilfe, Organisationstafel, Informationstafel, Organisationsmittel, 7830704792, 30704792
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,59*
€ 161,77*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,58*
€ 161,77*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,51*
€ 162,47*
1 Tag
6
€ 5,50*
ab € 128,70*
€ 164,29*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,69*
€ 172,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,37*
€ 205,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,66*
€ 188,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,89*
€ 170,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,95*
€ 160,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 131,85*
€ 156,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,69*
€ 156,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.