Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830704604 Herst.-Nr.: 7-204510 EAN/GTIN: 8713797091121 |
| |
|
| | |
| Moderationswand PREMIUM plus • Stabile Konstruktion • In klappbarer und starrer Ausführung • Strapazierfähige, pinnbare Oberfläche zur Befestigung von Moderationskarten und Aufbereitung von Präsentationen • Höhenverstellbar auf 2 Positionen, doppelseitig verwendbar • Montage im Hoch- und Querformat • Durch den robusten Verbindungsmechanismus, können mehrere Tafeln schnell im beliebigem Winkel miteinander verbunden werden Lieferung: inklusive Rollensatz (4 feststellbare Rollen), Flipchartpapier-Haken, Montageanleitung. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Farbe: | grau | Maße B x H: | 1200 x 1500 mm | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 7-204510 | Herstellername: | Legamaster GmbH | Ausführung: | starr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dämmplatten, Hartschaumplatten, Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, Büro-Raumteiler, Büro-Stellwand, Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, Fahrgestell(Flipchart), Tafel-Fahrgestell, Tafel-Stativ, Tafelfahrgestell, Tafelstativ, moderationstafel filz legamaster, filz pinnwand, legamaster filzpinnwand, Magnettafel, Tafel, Board, Weißwandtafel, Magnetboard, Schreibtafel, Magnetwand, Wandtafel, Wall, CC-Whiteboards, Design-Whiteboard, Akustik, Whiteboard, 7830704604, 30704604 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 240,71* | € 282,02* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 240,47* | € 282,03* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 240,21* | € 282,08* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 260,07* | € 302,74* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 270,76* | € 326,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|