Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgerüst m. Auslegern Plattform B2450xT750 mm Plattformhöhe 3,00 m Arbeitshöhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollgerüst m. Auslegern Plattform B2450xT750 mm Plattformhöhe 3,00 m Arbeitshöhe
Rollgerüst m. Auslegern Plattform B2450xT750 mm Plattformhöhe 3,00 m Arbeitshöhe
Rollgerüst m. Auslegern Plattform B2450xT750 mm Plattformhöhe 3,00 m Arbeitshöhe
Rollgerüst m. Auslegern Plattform B2450xT750 mm Plattformhöhe 3,00 m Arbeitshöhe
Rollgerüst m. Auslegern Plattform B2450xT750 mm Plattformhöhe 3,00 m Arbeitshöhe
Rollgerüst m. Auslegern Plattform B2450xT750 mm Plattformhöhe 3,00 m Arbeitshöhe
Artikel-Nr.:
     214B-7830655763
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     155348
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Aluminium-Rollgerüst • Aluminium Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung • Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen • Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich • Steckverbindungen an den Rahmenteilen • Schnellverschlüsse an den Streben • Lenkrollen-Ø 200 mm • Exakter Höhenausgleich durch Spindeln und 4 große Lenkrollen, Ø 200 mm, mit zentrischer Lasteinleitung • Nach DIN EN 1004 werden zum sicheren Auf- und Abbau dieses Gerüstes zwei Montagesicherungen benötigt • Geprüft DIN EN 1004 • Gerüstgruppe III, 2,0 kN/m² Hinweis: Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab. Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen. • Ausgeklappte Ausleger stabilisieren das Gerüst auf jedem Untergrund und garantieren sicheres Arbeiten in jeder Höhe • Mit eingeklappten Auslegern lässt sich das Gerüst wandseitig aufbauen und leicht transportieren
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
155348
Herstellername:
MUNK GmbH
Gewicht ca.:
126,0 kg
Arbeitshöhe bis ca.:
5,00 m
Gerüsthöhe:
4,00 m
mit Ausleger verstellbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, munk fahrgerüst, fahrgerüst, fahrgerüst arbeitshöhe 4,5m, Gerüste, Fahrgerüste, Rollgerüste, Gerüst, Aluminium-Rollgerüst, Aluminium-Gerüst, Alu-Gerüste, Leichtmetall-Rollgerüste, 7830655763, 30655763
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.020,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.352,27*
€ 2.799,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.294,75*
€ 2.730,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.148,96*
€ 2.557,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.102,15*
€ 2.501,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.053,83*
€ 2.444,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.020,82*
€ 2.404,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.