Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgerüst m. Fahrbalken Plattform B1800xT750 mm Plattformhöhe 9,45 m Arbeitshöh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollgerüst m. Fahrbalken Plattform B1800xT750 mm Plattformhöhe 9,45 m Arbeitshöh
Rollgerüst m. Fahrbalken Plattform B1800xT750 mm Plattformhöhe 9,45 m Arbeitshöh
Rollgerüst m. Fahrbalken Plattform B1800xT750 mm Plattformhöhe 9,45 m Arbeitshöh
Rollgerüst m. Fahrbalken Plattform B1800xT750 mm Plattformhöhe 9,45 m Arbeitshöh
Rollgerüst m. Fahrbalken Plattform B1800xT750 mm Plattformhöhe 9,45 m Arbeitshöh
Artikel-Nr.:
     214B-7830655748
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     173936
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Aluminium-Rollgerüst Doppel-Plattform • Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen • Aluminium Bordbretter und Geländerrahmen: mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung • Fahrwerk mit 4 Lenkrollen, Ø 200 mm, mit zentrischer Lasteinteilung • Feststeller und Spindeln für Höhenausgleich • Steckverbindungen und Schnellverschlüsse für einen werkzeuglosen Auf- und Abbau • Besonders großformatige Arbeitsfläche • Geprüft nach DIN EN 1004 • Gerüstgruppe III, 2,0 kN/m² • Nach DIN EN 1004 werden zum sicheren Auf- und Abbau dieses Gerüstes zwei Montagesicherungen benötigt • Baukastenprinzip für den flexiblen Einsatz • Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich • Mittiger und seitlicher Aufbau möglich Hinweis: Einfaches verschieben des Gerüstes auf den Fahrbalken durch lösen von 8 Schrauben. Werkzeugloser Aufbau. Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab. Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
173936
Herstellername:
MUNK GmbH
Gewicht ca.:
338,0 kg
Arbeitshöhe bis ca.:
11,70 m
Gerüsthöhe:
10,80 m
Gerüstgröße 1,35 m x:
1,80
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, munk fahrgerüst, fahrgerüst, Gerüste, Fahrgerüste, Rollgerüste, Gerüst, Aluminium-Rollgerüst, Aluminium-Gerüst, Alu-Gerüste, Leichtmetall-Rollgerüste, 7830655748, 30655748
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.020,32*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.541,86*
€ 6.594,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.441,30*
€ 6.475,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.185,39*
€ 6.170,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.138,45*
€ 6.114,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5.020,32*
€ 5.974,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.