| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830655718 Herst.-Nr.: 155546 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Aluminium-Rollgerüst • Aluminium Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung • Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen • Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich • Steckverbindungen an den Rahmenteilen • Schnellverschlüsse an den Streben • Lenkrollen-Ø 200 mm • Exakter Höhenausgleich durch Spindeln und 4 große Lenkrollen, Ø 200 mm, mit zentrischer Lasteinleitung • Nach DIN EN 1004 werden zum sicheren Auf- und Abbau dieses Gerüstes zwei Montagesicherungen benötigt • Geprüft DIN EN 1004 • Gerüstgruppe III, 2,0 kN/m² Hinweis: Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab. Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen. • Ausgeklappte Ausleger stabilisieren das Gerüst auf jedem Untergrund und garantieren sicheres Arbeiten in jeder Höhe • Mit eingeklappten Auslegern lässt sich das Gerüst wandseitig aufbauen und leicht transportieren Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 155546 | Herstellername: | MUNK GmbH | Gewicht ca.: | 182,0 kg | Arbeitshöhe bis ca.: | 7,35 m | Gerüsthöhe: | 6,35 m | mit Ausleger verstellbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, munk fahrgerüst, fahrgerüst, Gerüste, Fahrgerüste, Rollgerüste, Gerüst, Aluminium-Rollgerüst, Aluminium-Gerüst, Alu-Gerüste, Leichtmetall-Rollgerüste, 7830655718, 30655718 |
| | |
| |