| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830625153 Herst.-Nr.: TTL-T0-5MM-R-3 EAN/GTIN: 4332163201700 |
| |
|
| | |
| Schutzlamelle Rollenware, glasklar • Werkstücke können, ohne abgesetzt zu werden, sicher durch die Lamellenvorhänge geschoben werden • Zum Schutz gegen Schleiffunken, Spritzer, Splitter, Nässe, Schmutz, Kälte, Lärm und Zugluft • Auch zur Trennung von Edelstahl- und Schwarzstahlarbeitsplätzen sind die Vorhänge bestens geeignet • Material ist funkenfest und flammwidrig • Bearbeitung mit Schlagschere oder Teppichmesser möglich • Anpassung der Lamellen direkt vor Ort • Individuelle Längen möglich, insbesondere bei Reparaturen • Liefereinheit 1 Rolle à 50 m Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Stärke: | 5 mm | Breite: | 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lamelle für streifenvorhang, pvc-streifen lamellen klar, Schweißerschutz, Schweißer-Zubehör, Lamellenvorhang, Schutzvorhang, Rollenware, Schweißer-Schutzvorhang, Schweißer-Arbeitsplatzausstattung, 7830625153, 30625153 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 15,47* | € 21,92* | | | | Lager 214 | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 15,33* | € 22,71* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,08* | € 33,96* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,41* | € 34,39* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,36* | € 36,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|