Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830625132 Herst.-Nr.: TTM-T40-200x160 EAN/GTIN: 4332163439981 |
| |
|
| | |
| Schweißschutzvorhang TransTac • Einsatzgebiet: Beim Schleifen, gegen Schmutz, Nässe und störende Sonneneinstrahlung, Sichtschutz, Verdunkelung bei Rissprüfungen • Mit reißfesten Kunststoffösen an der Oberkante und seitlichen Druckknöpfen • Zusammenknöpfbar bis zur benötigten Schutzbreite • Einzelne Segmente können bei eventueller Beschädigung einfach ausgetauscht werden • Oberkante: 7 bzw. 10 verstärkte Kunststoff-Ringösen • Prüfung nach DIN EN ISO 25980 (alle gängigen Schweißverfahren) Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Stärke: | 0,4 mm | Farbe: | rotorange | Ausführung: | ohne Saum |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 43,00* | € 57,48* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 51,18* | € 66,97* | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,81* | € 67,00* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 50,75* | € 69,17* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,57* | € 72,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|