Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830625130 Herst.-Nr.: TTV-T40-130X160 EAN/GTIN: 4332163440116 |
| |
|
| | |
| Schweißschutzvorhang TransTac • Einsatzgebiet: Beim Schleifen, gegen Schmutz, Nässe und störende Sonneneinstrahlung, Sichtschutz, Verdunkelung bei Rissprüfungen • Mit reißfesten Kunststoffösen an der Oberkante und seitlichen Druckknöpfen • Zusammenknöpfbar bis zur benötigten Schutzbreite • Einzelne Segmente können bei eventueller Beschädigung einfach ausgetauscht werden • Oberkante: 7 bzw. 10 verstärkte Kunststoff-Ringösen • Prüfung nach DIN EN ISO 25980 (alle gängigen Schweißverfahren) Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Stärke: | 0,4 mm | Farbe: | rotorange | Ausführung: | mit Saum rundum |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schweißerschutzplane rot, schweißerschutzvorhang, Schweißerschutz, Schweißer-Zubehör, Schutzvorhang, Vorhang, Schweißer-Schutzvorhang, Schweisservorhang, Schweißer-Arbeitsplatzausstattung, 7830625130, 30625130 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 24,21* | € 32,98* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 29,78* | € 39,97* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 28,33* | € 40,01* | | | | | | 42 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 30,96* | € 42,11* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,90* | € 43,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|