| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830624920 Herst.-Nr.: 900105 EAN/GTIN: 4332163923237 |
| |
|
| | |
| Pendeltor • Geeignet für den Innenbereich • Zum Schutz gegen Staub, Späne, Spritzer und Funkenflug • Kunststoff-Torblätter: Weich-PVC in klar-transparent (Stärke 7 mm) für normale Beanspruchung, Material 100 % recycelbar • Rahmenprofil: Stärke 2 mm, verzinkt, korrosionsbeständig • Öffnungswinkel: ca. 90° in beide Richtungen, selbsttätig schließend • Schließkraft: doppelseitig wirkend, regulierbar, wartungsfrei, einstellbare Federkraft • Montage: Verschraubung der Torblätter am Querholm, seitliche Halterung durch Flügelprofile. Problemloses Auswechseln möglich Lieferung: vormontierte Türen, inklusive Türstockrahmen (Standard 80 x 8 mm), inklusive Montageanleitung, einfache Selbstmontage. Hinweise: Die angegebenen Ausführungen werden als auftragsbezogene Maßanfertigungen geliefert. Eine Rücknahme ist daher nicht möglich. Die Türen werden jeweils auf das gewünschte Maß gefertigt. Für die Preisberechnung wird das nächsthöhere Standardmaß genommen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | ja | Höhe: | 2250 mm | Ausführung: | klar | Breite: | 2000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Streifenvorhang, Pendeltore, Innenbereich, Pendeltür-Vorhang, Pendeltüren, Kunststoff-Türblätter, Gewebe-Pendeltür, PVC-Pendeltore, PVC-Pendeltüren, Torvorhang, 7830624920, 30624920 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.218,43* | € 1.377,20* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.215,17* | € 1.377,20* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.274,60* | € 1.433,09* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.268,99* | € 1.437,81* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.349,60* | € 1.585,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|