| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830623975 Herst.-Nr.: TTM-T75M-200x200 EAN/GTIN: 4332163345794 |
| |
|
| | |
| Schweißschutzvorhang TransTac • Einsatzgebiet: Beim Schleifen, gegen Schmutz, Nässe und störende Sonneneinstrahlung, Sichtschutz, Verdunkelung bei Rissprüfungen • Mit reißfesten Kunststoffösen an der Oberkante und seitlichen Druckknöpfen • Zusammenknöpfbar bis zur benötigten Schutzbreite • Einzelne Segmente können bei eventueller Beschädigung einfach ausgetauscht werden • Oberkante: 7 bzw. 10 verstärkte Kunststoff-Ringösen • Prüfung nach DIN EN ISO 25980 (alle gängigen Schweißverfahren) Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 4 kg | Stärke: | 0,4 mm | Farbe: | dunkelgrün | Ausführung: | ohne Saum |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schweißerschutzvorhang s9, schweißerschutzvorhang, Schweißerschutz, Schweißer-Zubehör, Schutzvorhang, Vorhang, Schweißer-Schutzlamellen, Schweißer-Schutzvorhänge, Vorhang-Großkabine, Schweißen, Schweißer-Schutzvorhang, Schweißer-Arbeitsplatzausstattung, 7830623975, 30623975 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 64,24* | € 81,51* | | | | Lager 214 | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 63,54* | € 84,41* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,07* | € 86,18* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,10* | € 86,22* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 71,19* | € 89,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|