Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwolle Gr. 00 fein, 200 g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stahlwolle Gr. 00 fein, 200 g
Stahlwolle Gr. 00 fein, 200 g
Stahlwolle Gr. 00 fein, 200 g
Artikel-Nr.:
     214B-7830623606
Hersteller:
     RAKSO STAHLWOLLE
Herst.-Nr.:
     4003364107008
EAN/GTIN:
     4003364107008
Suchbegriffe:
Edelstahlwolle
Stahlspäne
Stahlwolle
rakso edelstahlwolle fein
Stahlwolle • Aus Gütestahl Lieferung: Im Kartonschuber.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,249 kg
Inhalt:
200 g
Herstellerartikelnummer:
4003364107008
Herstellername:
Oscar Weil GmbH
Größe:
00
Feinheitsgrad:
fein
Weitere Suchbegriffe: edelstahlwolle rakso, edelstahlwolle, Stahlwollematten, Wolle, RAKSO, Schleifkissen, Schleifwolle, Edelstahlschwamm, Edelstahl-Schleifkissen, 4003364107008, 7830623606, 30623606
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
6
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,20*
€ 3,02*
1 Tag
224
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,62*
€ 3,44*
1 Tag
224
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 2,64*
€ 3,61*
4 Tage
224
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 2,678*
€ 3,648*
Lager 214
102
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 4,00*
€ 5,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,74*
€ 6,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,01*
€ 5,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oscar Weil
10624
ab € 2,98*
Ähnlich
Oscar Weil
10824
ab € 3,23*
Ähnlich
RAKSO STAHLWOLLE
4003364102003
ab € 1,77*
Ähnlich
Oscar Weil
10024
ab € 1,85*
Ähnlich
Oscar Weil
10124
ab € 1,77*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX980921
ab € 3,13*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX980922
ab € 2,63*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX980923
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.