Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband grün 2000 kg 5 m x 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebeband grün 2000 kg 5 m x 75 mm
Hebeband grün 2000 kg 5 m x 75 mm
Hebeband grün 2000 kg 5 m x 75 mm
Hebeband grün 2000 kg 5 m x 75 mm
Hebeband grün 2000 kg 5 m x 75 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830618560
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163793151
EAN/GTIN:
     4332163793151
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
Hebeband • Tragfähigkeit farbcodiert • 2-lagig • Schlaufen mit Polyesterverstärkung • Gurtband formstabilisiert, verstreckt und appretiert • Oberflächenschonend • Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit • Minimale Drehung • DIN EN 1492-1 • Material: Polyester (PES)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
2 kg
Bandbreite:
75 mm
Nutzlänge:
5 m
Tragfähigkeit direkt:
2000 kg
Tragfähigkeit umgelegt:
4000 kg
Farbcodierung:
grün
Weitere Suchbegriffe: Kranschlinge, Rundschlinge, Schlaufenband, rundschlinge 2t grün, rundschlinge, rundschlinge 2t, Doppelmantel-Rundschlinge, Einfachmantel-Rundschlinge, Anschlagmittel, Hebebänder, Hebeschlinge, Transportgehänge, QR4029918, Ladungssicherung, 4332163793151, 7830618560, 30618560
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,65*
€ 20,77*
2 Tage
130
€ 6,90*
ab € 15,72*
€ 20,86*
€ 4,90*
ab € 14,95*
€ 20,87*
9 Tage
143
€ 6,99*
ab € 16,18*
€ 21,44*
Lager 214
133
€ 4,30*
ab € 17,33*
€ 23,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
1 Stück enthält 5.000 Millimeter (ab € 0,00347* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.